Beli harga tandon air aluminium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Penguin Cubic Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Penguin Cubic Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Tangki/Toren/Tandon Air Tanpa AntimikrobaBEBAS LUMUTLapisan semakin kedap cahaya sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya lumut.TAHAN LAMAPelindung UV20+, tahan terhadap radiasi UV hingga 20.000 jam, menjadikan tangki lebih awet.SUHU STABILPeredam panas menjadikan suhu air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 40
  2. aer Shower Dinding Model Kotak
    Mulai

    Rp329.900

    aer Shower Dinding Model Kotak
    atribut:
    • Size: 1/2 inch
    • Type: Kotak
  3. SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Mulai

    Rp9.199.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Item Code: 192-2
    • Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
  4. SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Rating:
    100% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp58.900

    SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Deskripsi:
    Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
    • Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
    • Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
    • Material (inner layer): ES Thermobonded soft
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
Daftar Harga harga tandon air aluminium Terbaru October 2026
Penguin Cubic Water Tank (Toren / Tangki Air)Rp2.499.900
aer Shower Dinding Model KotakRp329.900
SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Rp9.199.900
SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)Rp58.900

Data diperbarui pada 18/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)